Motion
66253364322

NORTON ABRASIVES
66253364322

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 60 grains
N° D’ARTICLE MI07321032
N° MFR66253364322
Prix1,357.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253364322

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 60 grains
N° D’ARTICLE MI07321032
N° MFR66253364322
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
Prix1,357.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253364322 14 X 2 X 5 39C60-J8VK
  • Abrasif au carbure de silicium vert haute pureté tranchant pour les applications sans acier
  • Adhésion vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium
  • Utiliser pour meuler des outils de coupe au carbure, du titane, des composites à matrice métallique et des matériaux pulvérisés au plasma
  • De nombreuses tailles et formes populaires en stock maintenant
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO