Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.9950 po
- Diamètre du goujon excentrique0.8750 po
- Excentricité0.030 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle7/8-14
- Rouleau Diamètre2.2500 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Goujon Longueur2.0000 po
- Longueur du filetage1.0000 po
- Couple750 po/lb
Détails
- Type de têteTête fendue
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale10570 lbf
- Capacité de charge statique radiale8090 lbf
- Forme de rouleauPlat