Motion
DCR80 13.95

DODGE
DCR80 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325802
N° MFRDCR80 13.95
Prix39,679.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR80 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325802
N° MFRDCR80 13.95
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
Prix39,679.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    70
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR80
  • Débit maximal tr/min
    90 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.5000 po
  • Taille de sortie
    3.5000 po
  • Ratio
    13.95:1
  • Poids
    960 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    DCR70 11.39:1 ENS. ROUGE - po
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476964832
  • Puissance d’entrée maximale
    193 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    DCR80
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476964832

Aperçu

Description du fabricant
268855 DCR80 13.95:1 ENS. ROUGE