Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.673 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Poidslb
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Chaîne standardANSI
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de stock du fabricantx
- MatérielAcier inoxydable 304
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.