Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.7250 po
- Diamètre du goujon excentrique0.6250 po
- Excentricité0.030 po
- Taille hexagonale5/16 po
- Taille du filetage mâle5/8-18
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur1.1875 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Goujon Longueur1.5000 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Couple25 lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1100 lbf
- Capacité de charge statique radiale2760 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- Joint d’étanchéitéScellé
- Matériau du goujonAcier laminé à froid