Motion
J5249HTCF

PROTO TOOLS
J5249HTCF

Clé à cliquet à tête poire Htc Drive Flex Head Precision 90 - forme de tête poire, tête flexible, finition polie complète/revêtement, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 7-11/16 po
N° D’ARTICLE MI07330516
N° MFRJ5249HTCF
Prix175.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J5249HTCF

Clé à cliquet à tête poire Htc Drive Flex Head Precision 90 - forme de tête poire, tête flexible, finition polie complète/revêtement, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 7-11/16 po
N° D’ARTICLE MI07330516
N° MFRJ5249HTCF
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
Prix175.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    7-11/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Forme de tête
    Poire
  • Numéro CUP du fabricant
    662679165659
  • CUP_NON
    662679165659

Aperçu

Description du fabricant
J5249HTCF CLIQUET 3/8 DR 90 FLEXIBLE
  • Le nombre de dents de 90 permet un élan d’arc de 4 degrés.
  • Double nickel chromé pour une protection améliorée contre la corrosion.
  • Petite tête de poire pour un accès dans les espaces de travail restreints et difficiles d’accès.
  • Finition polie complète pour un confort supérieur et un nettoyage facile.
  • Poignée profilée et ergonomique pour plus de confort.
  • Conception de levier d’inversion à profil bas pour un fonctionnement rapide d’une seule main.
  • Les bandes moletées permettent une adhérence et une résistance au glissement accrues.
  • Spécifications ASME B107.10M .
  • Fabriqué aux États-Unis