Motion
17046
Gants de mécanicien - TTG ou taille 11, cuir, gris
N° D’ARTICLE MI07332573
N° MFR17046
Prix41.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de mécanicien - TTG ou taille 11, cuir, gris
N° D’ARTICLE MI07332573
N° MFR17046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    5 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Gants de mécanicien robustes gris 710 2XL
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Série
    Métiers

Aperçu

Description du fabricant
710 GANTS UTILITAIRES ROBUSTES, GRIS, 2XL
  • Les gants de mécanicien robustes ProFlex® 710 offrent une protection des mains durable et polyvalente pour une variété de travaux. Les renforts Tena-Grip sur la paume rembourrée, le bout des doigts et le plastron pour le pouce permettent une prise sûre sur les matériaux humides ou secs. Ces gants de travail utilitaires confortables sont faits d’un tricot extensible technique et hex avec un coussin d’articulation en néoprène pour une protection accrue du dos de la main. Une fermeture à boucles et à crochets à profil bas permet un maintien sûr, tandis que la languette à enfiler permet de l’enfiler et l’enlever facilement. Un espace d’identification le long de la fermeture à boucles et à crochets aide les travailleurs à garder une trace de leurs gants. Un gant polyvalent idéal pour toute personne ayant besoin d’une protection polyvalente et robuste des mains pour une variété de tâches.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté