Motion
SS5Y5-50F2-05B-02ND

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-50F2-05B-02ND

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI07332813
N° MFRSS5Y5-50F2-05B-02ND
Prix80.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-50F2-05B-02ND

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI07332813
N° MFRSS5Y5-50F2-05B-02ND
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
Prix80.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connecteur
    Connecteur D-sub, 25 broches
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    0.25
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage sur rail DIN sans plaque signalétique
  • Nombre de postes
    5
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-50F2-05B-02ND
  • Base métallique enfichable (IP40)
  • Port latéral ou inférieur
  • Port latéral disponible avec pilote externe
  • Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
  • Disponible avec raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté