Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Rouleau Diamètre2-1/2 po
- Rouleau Largeur1.5625 po
- Poids2 lb
Détails
- Capacité de charge statique axiale4570
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale10880 lbf
- Capacité de charge statique radiale7630 lbf
- Matériau du rouleauAcier
- Forme de rouleauPlat
- SériePRISE
- CUP_NON622424961172
Aperçu
- Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
- Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
- De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
- Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier