Spécifications
Dimensions
- Plage de couverture30 à 40 pi2
- Taille55 livres
Détails
- Adhère àBéton
- ApplicationPlancher en béton
- CouleurGris
- CompositionPortland Type I/II
- Type de contenantTrousse
- Point d’éclairSupérieur à 200 °F
- FormulaireLiquide
- Nombre de composants1
- Spécifications techniques
- Plage de COV0 g/L
Aperçu
- Retour rapide au service; circulation piétonnière en 30 minutes et circulation automobile en aussi peu que 2 heures
- Il suffit d’ajouter à l’eau, de mélanger et de verser
- Peut être appliqué jusqu’à 4 pouces de profondeur en une seule application
- Convient à une utilisation intérieure et extérieure, s’installe à des températures allant jusqu’à 40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire