Spécifications
Détails
- ApplicationPour les applications d’aspiration et de décharge dans le transfert de camions et de wagons-citernes d’essence, d’huile et d’autres produits à base de pétrole avec jusqu’à 50 % de contenu aromatique. Lorsqu’une flexibilité extrême est nécessaire à basse température.
- CouleurBleu
- Matériau de recouvrement de tuyauBleu ondulé - Résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux hydrocarbures
- Type de tuyauAspiration et décharge de pétrole
- Numéro CUP du fabricant822353161272
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsT606AE - 150 PSI S&D pétrole ondulé - Flexible Arctic
- TypeTuyau Arctic de pétrole
- CUP_NON822353161272
- Pression de service150 psi