Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1304
- Débit maximal tr/min11.70 tr/min
- Couple de sortie maximal369 po-lb à 11.7 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio150:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition12 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids22 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=100/1|TYLE=B|FS=143TC
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-17144
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798987378
- Puissance d’entrée maximale0.125 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série1300
- CUP_NON662798987378
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton