Motion
DOUILLE DI 4030 X 4-3/8-KW

DODGE
4030 X 4-3/8-KW DI BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 4030 , 4-3/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI07339026
N° MFR4030 X 4-3/8-KW DI BUSHING
Prix371.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4030 X 4-3/8-KW DI BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 4030 , 4-3/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI07339026
N° MFR4030 X 4-3/8-KW DI BUSHING
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
Prix371.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-3/8 po
  • Taille de la bague
    4030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 4030 X 4-3/8 (119764)