Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56J
- Poids27 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 2 1/4 HP, 2P, 56J
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Numéro CUP du fabricant786382117665
- ModèleT055CRY1603013J
- Puissance du moteur2-1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382117665