Motion
USMA24D
1 ph, 110 V à 120 V, 200 V à 240 V, Logement NEMA 1, IP50
N° D’ARTICLE MI07339350
N° MFRUSMA24D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 ph, 110 V à 120 V, 200 V à 240 V, Logement NEMA 1, IP50
N° D’ARTICLE MI07339350
N° MFRUSMA24D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Tension d’alimentation du variateur
    115/208/230 V c.a.
  • Code d’harmonisation
    8537.10.9090
  • Numéro CUP du fabricant
    786382115555
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Normes respectées
    EE
  • CUP_NON
    786382115555

Aperçu

Description du fabricant
USMA24D ENTRAÎNEMENT HYBRIDE/NEMA 1/IP50/1