Motion
445C X 37P A-1 EL RH

PEER CHAIN
445C X 37P A-1 EL RH

Chaîne d’ingénierie – Fixation – série de piliers moulés, pas de 445 / 1.630 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07340799
N° MFR445C X 37P A-1 EL RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
445C X 37P A-1 EL RH

Chaîne d’ingénierie – Fixation – série de piliers moulés, pas de 445 / 1.630 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07340799
N° MFR445C X 37P A-1 EL RH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    445 / 1.630 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.310 po
  • Diamètre du rouleau
    0.560 po
  • Poids
    9.049 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    445 / 1.630 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    35896
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Pintille moulée
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
445C X 37P A-1 EL RH
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
  • Haute résistance avec un poids minimal.
  • Construction à roulement fermé.