Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur275 gal (É.-U.)
- Poids2,490.305 lb
Détails
- CouleurEffacer
- ConcentrationConcentré
- ECCNEAR99
- FormulaireLiquide
- Types de produitsDégraissant
- ParfumNon parfumé
Aperçu
- La puissance combinée d’une grande capacité de saleté, d’une coupe de graisse supérieure et d’un rinçage propre assure un nettoyage rapide, efficace et de haute précision
- Formule non corrosive pour le métal (lorsqu’utilisée selon les instructions) conçue pour être utilisée sur l’aluminium, la fibre de carbone, les alliages de haute technologie, les métaux structurels, les peintures, les revêtements de protection et plus encore
- Aucun réactif qui oxyde les finitions, provoque la rouille dans le liquide ou dégrade les plastiques
- Nettoyer les aéronefs, l’équipement, les moteurs, les véhicules, les pièces fabriquées et plus encore
- Utiliser manuellement ou avec de l’équipement de nettoyage comme des récureuses de plancher, des réservoirs de trempage, des extracteurs à tapis, des laveuses à pression, des laveuses de pièces, des systèmes de grilles et des mousseurs
- Produits à rupture rapide adaptés à une utilisation avec les séparateurs huile/eau et les clarificateurs
- Formule biodégradable conforme aux normes en matière de COV