Motion
DBC311

GRACO INC
DBC311

DBC311
N° D’ARTICLE MI07341173
N° MFRDBC311
Prix5,014.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
DBC311

DBC311
N° D’ARTICLE MI07341173
N° MFRDBC311
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
Prix5,014.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Poids
    33.50 lb, 15.20 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    236273
  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    BSPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1875 po; 4.76 mm
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D0B311
  • Matériaux mouillés
    Aluminium, PTFE/EPDM, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
DBC311 POMPE 1590A INOX/PT/PT/PT