Motion
B41381

Parco Inc
B41381

Gousset de coin intérieur - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 8 trous, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351527
N° MFRB41381
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B41381

Gousset de coin intérieur - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 8 trous, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351527
N° MFRB41381
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les supports de gousset de coin intérieur offrent un moyen solide et facile de créer une connexion à 90 degrés qui est réglable sur la longueur de votre fente en T, ce qui permet un repositionnement et une flexibilité faciles.
  • Type de support
    Gousset de coin intérieur
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de trous
    8
  • Produits recommandés
    FC33930
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
B41381 10S 8 TROUS À L'INTÉRIEUR DU GOUSSET DE COIN