Motion
D43842

Parco Inc
D43842

Écrou vivant - Série 15 , matériau en aluminium, angle de 90 °, couleur claire
N° D’ARTICLE MI07351712
N° MFRD43842
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
D43842

Écrou vivant - Série 15 , matériau en aluminium, angle de 90 °, couleur claire
N° D’ARTICLE MI07351712
N° MFRD43842

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
D43842 15S -90 DEGRÉS LIVING NUB
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good