Motion
D43872

Parco Inc
D43872

Écrou de pivot - série 15 , matériau en aluminium, angle de 0 °, couleur claire, 1.5 x 1.5 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI07351715
N° MFRD43872
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
D43872

Écrou de pivot - série 15 , matériau en aluminium, angle de 0 °, couleur claire, 1.5 x 1.5 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI07351715
N° MFRD43872
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Dimensions
    1.5 x 1.5 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    1.5 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Produits recommandés
    F33300
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
D43872 15S ZERO DEG PIVOT NUB
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.