Motion
D44042

Parco Inc
D44042

Charnière pivotante vivante à angle droit - série 15 , matériau en aluminium, angle de 0 °, couleur claire
N° D’ARTICLE MI07351729
N° MFRD44042
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
D44042

Charnière pivotante vivante à angle droit - série 15 , matériau en aluminium, angle de 0 °, couleur claire
N° D’ARTICLE MI07351729
N° MFRD44042
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
PIVOT À ANGLE ZÉRO DEG D44042 15S R.
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon