Motion
E40-4003

Parco Inc
E40-4003

Extrusion à trois fentes en T - Série 40 , matériau en aluminium, couleur claire, 3 fentes en T ouvertes, 40 x 40 mm
N° D’ARTICLE MI07351836
N° MFRE40-4003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E40-4003

Extrusion à trois fentes en T - Série 40 , matériau en aluminium, couleur claire, 3 fentes en T ouvertes, 40 x 40 mm
N° D’ARTICLE MI07351836
N° MFRE40-4003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    40 x 40 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.133 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    3
  • Produits recommandés
    FC33700, B43023, J43513
  • Série
    40

Aperçu

Description du fabricant
E40-4003 40MM X 40MM RALLONGE À TROIS FENTES
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.