Motion
E45-4545L-YEL

Parco Inc
E45-4545L-YEL

Extrusion lisse en T Lite - Série 45 , matériau en aluminium, couleur jaune, 4 fentes en T ouvertes, 45 x 45 mm
N° D’ARTICLE MI07351859
N° MFRE45-4545L-YEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E45-4545L-YEL

Extrusion lisse en T Lite - Série 45 , matériau en aluminium, couleur jaune, 4 fentes en T ouvertes, 45 x 45 mm
N° D’ARTICLE MI07351859
N° MFRE45-4545L-YEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    45 x 45 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    4
  • Produits recommandés
    B140786, B141125, F129026
  • Série
    45

Aperçu

Description du fabricant
E45-4545L-YEL 45MM X 45MM LITE EXT
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.