Motion
E45-6090

Parco Inc
E45-6090

Extrusion en T lisse - Série 45 , matériau en aluminium, couleur claire, 6 fentes en T ouvertes, 60 x 90 mm
N° D’ARTICLE MI07351867
N° MFRE45-6090
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E45-6090

Extrusion en T lisse - Série 45 , matériau en aluminium, couleur claire, 6 fentes en T ouvertes, 60 x 90 mm
N° D’ARTICLE MI07351867
N° MFRE45-6090
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    60 x 90 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.356 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    6
  • Produits recommandés
    J43076, H24153, F13006ZM
  • Série
    45

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ À FENTES EN T E45-6090 60MM X 90MM
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.