Spécifications
Dimensions
- Angle30 °
- Poids0.088 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa plaque d’assemblage à angle plat de 30 degrés est utilisée pour former une connexion solide à angle de 30 degrés. Il ne nécessite aucun usinage et peut être repositionné et réutilisé.
- CouleurAluminium
- MatérielAluminium
- Norme de mesureFractionnel
- Nombre de trous4
- Produits recommandésFC33930
- Série10
Aperçu
- Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.