Motion
J43262

Parco Inc
J43262

Plaque de raccordement - Série 15 , matériau en aluminium, angle de 90 °, 9 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354358
N° MFRJ43262
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
J43262

Plaque de raccordement - Série 15 , matériau en aluminium, angle de 90 °, 9 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354358
N° MFRJ43262
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La plaque d’assemblage à angle plat de 90 degrés est utilisée pour former une connexion de coin très solide de 90 degrés. Il ne nécessite aucun usinage et peut être repositionné et réutilisé.
  • Couleur
    Aluminium
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de trous
    9
  • Produits recommandés
    FC33650
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
J43262 15S 9 TROUS 90 DEG PLAQUE D'ASSEMBLAGE
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.