Motion
J43406

Parco Inc
J43406

Plaque de raccordement - Série 45 , matériau en aluminium, 5 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354371
N° MFRJ43406
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
J43406

Plaque de raccordement - Série 45 , matériau en aluminium, 5 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354371
N° MFRJ43406
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les plaques de raccordement plates en T sont utilisées pour connecter plus de deux profils et fournir une option de fixation externe qui ne nécessite aucun usinage. Ils forment une connexion solide et sont réglables sur toute la longueur de votre profil.
  • Couleur
    Aluminium
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de trous
    5
  • Produits recommandés
    FC36190M
  • Série
    45

Aperçu

Description du fabricant
J43406 45S 5 TROUS TÉ PLAQUE D'ASSEMBLAGE
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.