Spécifications
Dimensions
- Poids0.21 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes plaques de raccordement plates droites offrent une option de fixation externe qui ne nécessite aucun usinage. Ils forment une connexion solide et sont réglables sur toute la longueur de votre profil.
- CouleurAluminium
- MatérielAluminium
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de trous4
- Produits recommandésFC34220M
- Série40
Aperçu
- Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.