Motion
RECT-10404520A10100A0100

CONTROL TECHNIQUES
RECT-10404520A10100A0100

Redresseur d’entrée c.a. modulaire à sortie c.c. Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380 à 480 V c.a., valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI07356184
N° MFRRECT-10404520A10100A0100
Prix7,179.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
RECT-10404520A10100A0100

Redresseur d’entrée c.a. modulaire à sortie c.c. Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380 à 480 V c.a., valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI07356184
N° MFRRECT-10404520A10100A0100
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
Votre prix7,179.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    14.0 po x 12.2 po x 11.4 po
  • Poids
    26.5 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Type de montage
    Surface, panneau traversant
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Courant de sortie, usage intensif
    396 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Série
    Modulaire Unidrive M
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs, extrudeuses, enrouleurs, palans
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
RECT-10404520A10100A0100, UNIDRIVE M
  • Redresseur modulaire Unidrive M