Motion
WS81105

NTN
WS81105

Rondelle d’anneau interne - DI 25 mm, DI 42 mm, largeur 3 mm
N° D’ARTICLE MI07358445
N° MFRWS81105
Prix30.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WS81105

Rondelle d’anneau interne - DI 25 mm, DI 42 mm, largeur 3 mm
N° D’ARTICLE MI07358445
N° MFRWS81105
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
Prix30.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.9843 po
  • Rayon du filet
    0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.6535 po
  • Global Largeur  
    0.1181 po
  • Poids
    0.046 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359245646
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359245646

Aperçu

Description du fabricant
WS81105 ROULEMENT À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon