Motion
81669 WR PAT GNL COMB 12MM

Gearwrench
81669 WR COMB LNG PAT 12MM

Clé combinée décalée 12mm à 12 points, angle décalé 15&deg, 7-3/4 po OAL, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI07358519
N° MFR81669 WR COMB LNG PAT 12MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81669 WR COMB LNG PAT 12MM

Clé combinée décalée 12mm à 12 points, angle décalé 15&deg, 7-3/4 po OAL, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI07358519
N° MFR81669 WR COMB LNG PAT 12MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    17/64 po
  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    7-3/4 po
  • Taille
    12 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81669 WR PAT GNL COMB 12MM