Motion
BOÎTE D’ENGRENAGES DOUBLE 85909 WR RAT XL 9MM

Gearwrench
85909 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 9MM

9mm 12 Point Ratcheting Box Wrench Double End, Chrome Vanadium Steel, Polished Finish
N° D’ARTICLE MI07358729
N° MFR85909 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 9MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
85909 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 9MM

9mm 12 Point Ratcheting Box Wrench Double End, Chrome Vanadium Steel, Polished Finish
N° D’ARTICLE MI07358729
N° MFR85909 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 9MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    11/16 po
  • Épaisseur de la tête
    17/64 po
  • Angle décalé
    15
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Taille
    9 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Cliquet
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Clé pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES DOUBLE 85909 WR RAT XL 9MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon