Motion
BOÎTE D’ENGRENAGES DOUBLE 85910 WR RAT XL 10MM

Gearwrench
85910 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 10MM

Clé pour boîte - 10 mm Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI07358730
N° MFR85910 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 10MM
Prix53.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
85910 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 10MM

Clé pour boîte - 10 mm Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI07358730
N° MFR85910 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 10MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix53.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Taille
    10 mm
  • Taille de la clé
    10 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de fins
    2
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • CUP_NON
    082171859106
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Clé pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES DOUBLE 85910 WR RAT XL 10MM