Motion
81008 THUMBWHL RAT

Gearwrench
81008 RAT THUMBWHL

Clé à cliquet - Forme de tête de molette, finition/revêtement en plastique, taille d’entraînement 1/4 po, 3.35 po, longueur totale 85.09 mm
N° D’ARTICLE MI07358850
N° MFR81008 RAT THUMBWHL
Prix56.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81008 RAT THUMBWHL

Clé à cliquet - Forme de tête de molette, finition/revêtement en plastique, taille d’entraînement 1/4 po, 3.35 po, longueur totale 85.09 mm
N° D’ARTICLE MI07358850
N° MFR81008 RAT THUMBWHL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur de la tête et des épaules
    2 po
  • Largeur de la tête
    1.9000 po
  • Longueur totale
    3.35 po, 85.09 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Type de poignée
    Rosette avec poignée coussinée
  • Forme de tête
    Roue de pouce
  • Nombre de dents d’engrenage
    60
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet pour molette
  • CUP_NON
    099575810084

Aperçu

Description du fabricant
81008 THUMBWHL RAT