Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur5 po
- TailleM
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- DescriptionGants de travail thermiques d’hiver renforcés noirs 817 M
- Groupe et classeGants
- Comprend1 paire de gants
- Matériau de la doublureThermique
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsProFlex
- SérieThermique
- CUP_NON720476173533
Aperçu
- Les gants d’hiver isothermes ProFlex® 817 avec paumes renforcées sont conçus pour garder vos mains au chaud lorsque vous travaillez par temps froid. Une paume renforcée robuste offre le summum en matière de protection technique des mains par temps froid avec une adhérence longue durée. Ces gants de travail d’hiver sont dotés de l’isolant Thinsulate 3M à deux zones pour plus de chaleur sans humidité. L’isolation à deux zones a une isolation 40g dans la paume et 70g à l’arrière de la main pour une chaleur qui bloque le froid là où vous en avez besoin. La coquille extérieure indéchirable résistante aux intempéries et la finition hydrofuge DWR sont durables pour offrir la meilleure protection de sa catégorie. L’isolation de ces gants thermiques est conçue pour emprisonner la chaleur corporelle tout en permettant à l’humidité de s’échapper afin que vos mains restent au sec et au chaud, et non au froid et moites. Le revers allongé en néoprène peut s’enfiler sous ou par-dessus les manches du blouson pour un enfilage et un retrait faciles. Serré avec une fermeture à boucles et à crochets pour garder le poignet bien en place autour de votre poignet pour une chaleur accrue. Le pouce souple peut être utilisé comme zone d’essuyage du nez et des sourcils.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation