Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa tige unique de la série CU, à double action, à course longue, cylindre de montage libre économise de l’espace et permet un montage direct et précis. La version à course longue est disponible avec des longueurs de course allant jusqu’à 100mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
- Type de cylindre compactMontage gratuit
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCU
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Type de montageStandard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCU
Aperçu
- Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
- Longueurs de course jusqu’à 50mm
- Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
- Gain d’espace
- Capacité d’interrupteur automatique