Motion
54331

ANSELL
54331

Gants en nitrile KleenGuard* G10 Flex* (54331) - Emballage TP : 100 gants/boîte, 10 boîtes/caisse, 1000 gants/caisse
N° D’ARTICLE MI07366628
N° MFR54331
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
54331

Gants en nitrile KleenGuard* G10 Flex* (54331) - Emballage TP : 100 gants/boîte, 10 boîtes/caisse, 1000 gants/caisse
N° D’ARTICLE MI07366628
N° MFR54331
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    X-Petit
  • Longueur  
    10.236 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Application
    Usage général, industriel
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Nitrile
  • Description
    KleenGuard™ Les gants en nitrile G10 Flex™ de 3 mil sont un choix de premier plan dans une variété d’industries, car ils sont confortables à porter, offrent une protection fiable pour la tâche à accomplir et sont recyclables grâce au programme Thrive™ de Kimberly-Clark Professional.
  • Approuvé par la FDA
    oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    54331
  • Numéro CUP du fabricant
    036000543315
  • Matériel
    nitrile
  • Quantité du colis
    1000
  • Style en poudre
    sans poudre
  • Gamme de produits
    Gants en nitrile KleenGuard* G10 Flex*
  • Types de produits
    gants
  • CUP_NON
    036000543315

Aperçu

Description du fabricant
54331 KLEENGUARD G10 FLEX XS
  • KleenGuard™ Les gants en nitrile bleu G10 Flex™ ont une épaisseur de doigt de 3.0 mil et sont sans poudre, ambidextres, ont un revers replié pour faciliter l’enfilage et ne sont pas faits de latex de caoutchouc naturel
  • KleenGuard™ Les gants G10 Flex™ répondent à un NQA de 1.5
  • Avec leur couleur bleue emblématique, les gants en nitrile KleenGuard™ G10 Flex™ sont conformes aux réglementations de la FDA des États-Unis pour les matériaux utilisés dans les applications en contact avec les aliments
  • Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté