Motion
SV3300-5W1U-02

SMC CORP OF AMERICA
SV3300-5W1U-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI07368683
N° MFRSV3300-5W1U-02
Prix168.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV3300-5W1U-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI07368683
N° MFRSV3300-5W1U-02
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
Prix168.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
CENTRE FERMÉ À SV3300-5W1U-02 3 POSITIONS
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon