Motion
P020BA11800
Joint ondulé GRAPHONIC® - style 603 , 0.125 po d’épaisseur, pour 18 po, ASME B16.5 classe 150, MSS SP-44 classe 150, AWWA C207 classe E, classe D, brides de tuyau classe B
N° D’ARTICLE MI07371680
N° MFRP020BA11800
Prix61.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint ondulé GRAPHONIC® - style 603 , 0.125 po d’épaisseur, pour 18 po, ASME B16.5 classe 150, MSS SP-44 classe 150, AWWA C207 classe E, classe D, brides de tuyau classe B
N° D’ARTICLE MI07371680
N° MFRP020BA11800
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
Prix61.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    18 po
  • Diamètre extérieur
    21.625 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Épaisseur
    0.125 po

Détails

  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150, MSS SP-44 Classe 150, AWWA C207 Classe E, Classe D, Classe B
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.21
  • Code d’harmonisation
    7326901000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074247092
  • Température maximale
    454 °F
  • Température minimale
    -240 °F
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Style
    603

Aperçu

Description du fabricant
603 18" 150# NOUVEL ANNEAU 1/8" 304SS
  • S’adapte à une grande variété de températures
  • Scelle efficacement pendant le thermocyclage
  • Sécurité incendie (résistance aux essais de résistance au feu API)
  • Résistant aux produits chimiques. Longue durée de vie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Vous pourriez également aimer