Motion
P020FA21400
Joint ondulé GRAPHONIC® - style 603 , 0.125 po d’épaisseur, pour brides de tuyau 14 po, ASME B16.5 classe 300, MSS SP-44 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI07371774
N° MFRP020FA21400
Prix72.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint ondulé GRAPHONIC® - style 603 , 0.125 po d’épaisseur, pour brides de tuyau 14 po, ASME B16.5 classe 300, MSS SP-44 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI07371774
N° MFRP020FA21400
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
Prix72.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    14 po
  • Diamètre extérieur
    19.125 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Épaisseur
    0.125 po

Détails

  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300, MSS SP-44 Classe 300, AWWA C207 Classe F
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.21
  • Code d’harmonisation
    7326901000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074235907
  • Température maximale
    454 °F
  • Température minimale
    -240 °F
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Style
    603

Aperçu

Description du fabricant
603 14" 300# RING NEW 1/8 316SS
  • S’adapte à une grande variété de températures
  • Scelle efficacement pendant le thermocyclage
  • Sécurité incendie (résistance aux essais de résistance au feu API)
  • Résistant aux produits chimiques. Longue durée de vie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté