Motion
QAP13A207STC4450

TIMKEN
QAP13A207STC4450

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07374287
N° MFRQAP13A207STC4450
Prix1,700.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAP13A207STC4450

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07374287
N° MFRQAP13A207STC4450
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
Prix1,700.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.39 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    8.63 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.88 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    5.8000 po
  • Global Longueur  
    10.2500 po
  • Largeur totale
    3.6000 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450501330
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450501330

Aperçu

Description du fabricant
QAP13A207STC4450 LUBRIFIANT SOLIDE 2-7/16
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon