Motion
C02100181000S

AS RAYMOND
C02100181000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.2100 in OD, 1.0000 in Length, 0.0180 in Wire Size, 1.9992 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07380325
N° MFRC02100181000S
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02100181000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.2100 in OD, 1.0000 in Length, 0.0180 in Wire Size, 1.9992 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07380325
N° MFRC02100181000S
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2100 po
  • Poids
    0.00065 lb
  • Taille du fil
    0.0180 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02100181000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.9992 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0210-018-1000-S PRINTEMPS