Motion
265 15/1 A WR 182TC  1.250

HUB CITY INC
265 15/1 A WR 182TC 1.250

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie double, image 182TC
N° D’ARTICLE MI07381440
N° MFR265 15/1 A WR 182TC 1.250
Prix3,931.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
265 15/1 A WR 182TC 1.250

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie double, image 182TC
N° D’ARTICLE MI07381440
N° MFR265 15/1 A WR 182TC 1.250
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
Prix3,931.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    265
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Taille du réducteur du fabricant
    265
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1570 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=15/1|STYLE=A|FS=182TC|OD=4
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.49 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.49 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-07422
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798963181
  • Puissance d’entrée maximale
    3.490 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    847 po-lb;95.697 Nm
  • CUP_NON
    662798963181

Aperçu

Description du fabricant
0230-07422 RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®