Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9
- TailleTAILLE 9,0
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau d’abrasion ANSI 4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaCoupe ANSI 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- DemandesAssemblage et inspection des composants|Cueillette et fixation des composants|Ensemble châssis, ébarbage de la carrosserie|Ajustement des pièces, systèmes|Livraison des pièces à la chaîne de production|Réparation et entretien de l’équipement|Transmission et réparation du moteur|Changement d’huile, de fluides et de filtres|Inspection (cueillette, vérification et marquage)|Alimentation de la presse et retrait des pièces de rechange|Raccordement des composants, pièces|Ajustement des composants des panneaux|Opérations d’atelier de presse
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementMousse nitrile
- CouleurAnthracite
- Pays d’originePORTUGAL
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionHyFlex® 11-931, TAILLE 9,0, pour travaux légers, 18, anthracite, technologie Dyneema® Diamond, tricoté, gris et noir, mousse de nitrile, revêtement de paume
- Mot-clé de descriptionRevêtement en mousse de nitrile
- Type de serviceService léger
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Résistance aux coupures En IsoEN ISO B
- EN3884X42B
- Motif de priseTechnologie d’adhérence de la tire-câble
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieMarché secondaire automobile|Machinerie et équipement|Fabrication métallique|Agriculture|Pétrole et gaz|Utilitaires|Entreposage
- Jauge de tricot18 g
- Sans latexOui
- Matériau de la doublureTechnologie Diamond de Dyneema®
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema/Nylon/Spandex
- Numéro de catalogue du fabricant11931090
- Numéro CUP du fabricant20076490449852
- Quantité du colis12 paires/sac en polyéthylène, 12 sacs en polyéthylène par caisse = 144 paires/caisse
- Type de protectionHuile|Protection ergonomique|Protection chimique faible|Protection contre les pesticides
- Fiche technique
- Normes respectéesEN ISO 21420 :2020|EN 388 :2016|ISO 18889 :2019|Numéro CE|EN 420:2003 + A1 :2009|ISO 18889 :2019|ANSI ABR 4|ANSI Cut A2|Testé sous contrôle dermatologique|OEKO-TEX® CITEVE|Catégorie II|Conforme à la norme REACH
- CUP_NON20076490449852
Aperçu
- Protège contre les lacérations, l’exposition au pétrole et aux fluides industriels
- La conception ultralégère de calibre 18 offre de la dextérité et un haut niveau de confort
- Entrejambe de pouce renforcé pour une protection accrue et une durée de vie prolongée
- Performance de préhension pour une manipulation sécuritaire dans les applications sèches à huileuses
- Revêtement FORTIX haute durabilité pour une durée de vie prolongée du produit
- Sans silicone
- Également disponible dans un emballage de distribution