Motion
11939090

ANSELL
11939090

HyFlex® Gants résistants aux coupures 11939090 - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema/Nylon/Spandex
N° D’ARTICLE MI07389109
N° MFR11939090
Prix20.34 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11939090

HyFlex® Gants résistants aux coupures 11939090 - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema/Nylon/Spandex
N° D’ARTICLE MI07389109
N° MFR11939090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.34 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Type de service
    Service léger
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Estampage et pressage, usinage, fraisage, atelier de carrosserie, assemblage de composants, assemblage principal, assemblage final, manutention, entretien, exposition légère à l’huile.
  • Jauge de tricot
    18 g
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490449739
  • Matériel
    Mousse nitrile
  • Normes respectées
    EN388 /ANSI/ASTM
  • CUP_NON
    20076490449739

Aperçu

Description du fabricant
11939090 HYFLEX 11939 TAILLE 9, 0
  • Protège contre les lacérations, l’exposition au pétrole et aux fluides industriels
  • La conception ultralégère de calibre 18 offre de la dextérité et un haut niveau de confort
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une protection accrue et une durée de vie prolongée
  • Performance de préhension pour une manipulation sécuritaire dans les applications sèches à huileuses
  • Revêtement FORTIX haute durabilité pour une durée de vie prolongée du produit
  • Sans silicone
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon