Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Longueur du fil de connexion3 m
- Accident vasculaire cérébral250 mm
Détails
- Changement automatiqueReed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Fait sur commandeOui
- AimantIntégré
- Type de montageDe base (à double face)
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique