Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure11 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur11 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- Description202SZZST-W64F ROULEMENTS SOLIDES LUB FOOD GRA
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 202SZZST-W64F est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 15 mm, un alésage droit, doublement scellé, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, conçu pour les équipements et applications industriels.
- Numéro de catalogue du fabricant202SZZST-W64F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1432 lbf
- Capacité de charge statique radiale809 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série62
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741136518
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire