Motion
25842-1448

GARLOCK KLOZURE
25842-1448

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 8.465 po, diamètre extérieur de 9.449 po, largeur totale de 0.472 po, modèle 154-M, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07393083
N° MFR25842-1448
Prix273.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25842-1448

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 8.465 po, diamètre extérieur de 9.449 po, largeur totale de 0.472 po, modèle 154-M, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07393083
N° MFR25842-1448
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
Prix273.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.449 po
  • Largeur totale
    0.472 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.465 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 154-M
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, insert en métal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25842-1448
  • Numéro CUP du fabricant
    717744722906
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.02 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint d’étanchéité pour service général

Aperçu

Description du fabricant
26 MILL-DROITE N SOLIDE 8.465"ID. 9.449"OD
  • Joint d’étanchéité pour service général
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc renforcé de métal élimine le besoin de plaque de recouvrement
  • Excelle dans les environnements où la corrosion est généralement un problème
  • La conception à lèvres en biseau inversé empêche le roulement des lèvres