Détails supplémentaires
Fonctionnalité PLC embarqué Safe T, que Off Interface de communication série STO EIA 485 NV Media Card f, copie de paramètres et données st, conf âge, mal Norme de revêtement
Liste des agences
CE, RCM, UL, cUL, RoHS, EAC, TUV
Cartes d’option d’automatisation
SI-I/O, SI-I/O 24 Plus
Cartes d’option de sauvegarde
CARTE INTELLIGENTE
Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
Inductance d’entrée interne
Cartes d’options de communication
SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-Ethernet, SI-PROFINET V2, SI-EtherCAT
Accessoires compatibles
[« KI-Clavier, KI-Clavier RTC, Remote-Clavier RTC, Remote-Clavier, Adaptateur de carte SD, SMARTCARD, Adaptateur KI-485, Câble de communication CT USB »]
Sorties d’entrées TOR configurables
3 Entrée, 3 Sortie
Tension de sortie du variateur
0-480 VCA
Tension d’alimentation du variateur
100/120 V c.a.
Type de lecteur
Haute performance
Valeur nominale du boîtier
IP20, NEMA 1
Type de boîtier
IP20, NEMA 1
Cartes d’options de rétroaction
Codeur SI, codeur SI universel
Type de rétroaction
Vecteur sans capteur
Cartes d'option E/S
SI-I/O, SI-I/O 24 Plus
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50 à 60 Hz
Clavier/Affichage
Facultatif
Numéro de catalogue du fabricant
M600-STANDARD011101A0100
Phase du moteur
3
Type de montage
Montage en saillie
Nombre d’entrées analogiques
3
Nombre de sorties analogiques
2
Nombre d’entrées TOR
6
Nombre de sorties numériques
4
Nombre de relais de sorties numériques
1
Nombre de phases d’entrée
3
Nombre de fentes d'option
3
Nombre de phases de sortie
3
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
1
Plage de température de fonctionnement
131 °F, 55 °C
Mode de fonctionnement
Contrôle vectoriel sans capteur
Courant de sortie, usage intensif
11, 00, 00
Courant de crête
16.5 A
Courant de pointe, usage intensif
16.5 A
Contrôleur PI / PID
Intégré
PLC Fonctions
Logique intégrée, minuteries et compteurs, boucle de commande PID, horloge temps réel (RTC)
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Clavier à distance
Facultatif
Cartes d’options de sécurité
SI-Sécurité
Réseau de dispositifs de communication en série
Facultatif
Interbus de communication série S
Facultatif
Modbus de communication en série
Standard
Communication série intégrée
Modbus RTU
Options de communication série
Modbus RTU, EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet, CANopen, PROFIBUS DP, EtherCAT
Communication série Profibus Dp
Facultatif
Série
Unidrive M600
Normes respectées
CE, UL, cUL, RoHS, ISO 14001, 2015, EN 61800-5-2, EN 61508, EN ISO 13849-1, EN IEC 62061, 2021
Nom commercial/de marque
Unidrive M
Application typique
Usage général